Sada zástrčkových mierok, presnosť ± 0,5 µm 8-8,5

Č. pol.: 483955 8-8,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 593,00 € PU (ks)
  • 201,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±0,5 µm
Tolerančná trieda 1
Menovitý rozmer 8,01 mm - 8,5 mm
Stúpanie 0,01 mm
Obsah súpravy 50
Druh produktu Kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483955 8-8,5
EAN/GTIN 2050000962899

Popis

Prevedenie:

Výhodná alternatíva skúšobného kolíka. ⌀ tolerancie vyššie ako podľa DIN 2269, trieda tolerancie 1. Z kvalitnej kalibračnej ocele, plastová rukoväť s popisom ⌀.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483950 veľ. 2 0,24.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka