Zástrčkové meradlo s presnosťou rukoväte ± 0,5 µm 4

Č. pol.: 483950 4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,29 € PU (ks)
  • 17,10 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerančná trieda: 1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Najväčšia prípustná chyba ±0,5 µm
    Tolerančná trieda 1
    Menovitý rozmer 0,50 mm - 0,99 mm
    Stúpanie 0,01 mm
    Druh produktu Kalibračný tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 483950 4
    EAN/GTIN 2050000963278

    Popis

    Prevedenie:

    Výhodná alternatíva skúšobného kolíka. ⌀ tolerancie vyššie ako podľa DIN 2269, trieda tolerancie 1. Z kvalitnej kalibračnej ocele, plastová rukoväť s popisom ⌀.

    Poznámka:

    Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483950 veľ. 2 0,24.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka