{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 2269 | |
Trieda tolerancie | 2 | |
Menovitý rozmer | 0,20 mm - 0,29 mm | |
Sklon | 0,01 mm | |
Skúšobná dĺžka | 33 mm | |
Tvrdosť | 60 ±2 HRC | |
Materiál | legovaná nástrojová oceľ | |
Celková dĺžka | 53 mm | |
Typ výrobku | Skúšobný kolík |
Číslo položky | 483941 1 | |
EAN/GTIN | 2050001056948 |