Držiak skúšobného kolíka 2

Č. pol.: 483930 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 2 mm - 4,5 mm
Dĺžka držiaka 68 mm
Materiál Odliatok pod tlakom
Druh produktu Držiak skúšobného kolíka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483930 2
EAN/GTIN 2050001048752

Popis

Prevedenie:

Držiak skúšobného kolíka z odliatku pod tlakom s upínacou skrutkou. Na uchytenie dvoch skúšobných kolíkov nachádzajúcich sa vnútri tolerančného poľa.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka