Jednotlivý kontrolný kolík Trieda tolerancie 1 1

Č. pol.: 483925 1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,99 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Tolerančná trieda 1
Menovitý rozmer 0,50 mm - 0,99 mm
Stúpanie 0,01 mm
Dĺžka meracích kolíkov 40 mm
Materiál Priemyselná keramika (oxid zirkoničitý ZrO2)
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483925 1
EAN/GTIN 2050001940995

Popis

Prevedenie:

Z veľmi čistého priemyselného keramického materiálu (oxid zirkoničitý ZrO2). Naostrenie oboch strán zrazením hrany. Od ⌀ 5,01 mm na čelnej ploche označené rozmery.
Trieda tolerancie 1: ⌀ kolíka ±0,001 mm.

Výhoda:

  • Dvakrát tvrdší ako kalibračná oceľ.
  • Najnižšia tepelná rozťažnosť.
  • Odolnosť voči korózii a kyselinám.
  • Pred použitím nie je potrebné odmasťovať.
  • Po použití nie je potrebné mazanie.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483925 veľ. 3 4,35.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka