Jednotlivý kontrolný kolík nehrdzavejúci Trieda tolerancie 1, Typ: 0

Č. pol.: 483914 0
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,99 € PU (ks)
  • 17,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Menovitý rozmer 0,30 mm - 0,49 mm
Stúpanie 0,01 mm
Dĺžka meracích kolíkov 40 mm
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483914 0
EAN/GTIN 2050002038370
Manufacturer Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Prevedenie:

Skúšobný kolík z nehrdzavejúceho materiálu odolávajúceho kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popúšťaný. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,50 s označením rozmeru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozmeru na čelnej strane. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazetkou.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uviesť požadovaný ⌀, napr. č. 483914 veľ. 5 10,08.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka