Jediný testovací kolík Trieda tolerancie 2 7

Č. pol.: 483910 7

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 17,80 € PU (ks)
  • 4,99 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Tolerančná trieda 2
Menovitý rozmer 14,00 mm - 15,99 mm
Stúpanie 0,01 mm
Tvrdosť 60 ±2 HRC
Dĺžka meracích kolíkov 70 mm
Materiál Kalibračná oceľ
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483910 7
EAN/GTIN 2050001048967

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm − 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.
Trieda tolerancie 2: ⌀ kolíka ±0,002 mm.

Použitie:

Pred použitím odmasťte a po použití namastite.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483900 veľ. 5 10,08, resp. 483920 veľ. 5 10,082.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka