Súprava kontrolných kolíkov v drevenej kazete Trieda tolerancie 2 2-3

Č. pol.: 483830 2-3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 397,00 € PU (ks)
  • 1 187,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 2269
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Rozsah nominálnych veľkostí 2,01 mm - 3 mm
Tolerančná trieda 2
Stúpanie 0,01 mm
Tvrdosť 60 ± 2 HRC
Materiál Kalibračná oceľ
Počet skúšobných kolíkov 100
Balenie stabilný box
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483830 2-3
EAN/GTIN 2050001048660

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Súpravy skúšobných kolíkov sú prehľadne uložené v drevenej skrinke s označkovanými vývrtmi (od 1,5 mm ⌀ sú skúšobné kolíky takisto označkované priamo). Dĺžka skúšobných kolíkov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, nad tým 70 mm.
Trieda tolerancie 2: ⌀ kolíka ±0,002 mm.
1 drevená krabica.

Použitie:

Pre práce na súradnicovej vyvŕtavačke alebo v konštrukcii nástrojov a zariadení. Napr. na meranie tolerancií vŕtania, na kontrolovanie ložísk vývrtov, kontrolu tolerancií vzdialenosti dvoch vývrtov, premeriavanie ozubených kolies alebo závitov, ako aj na kontroly uhlov a profilov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka