Bunda High Vis Softshell High Vis Orange XXL

Č. pol.: 483825175300XXL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex 2XL
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483825175300XXL
EAN/GTIN 7330509414507
Číslo výrobcu 483825175300XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Vysoký límec

Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsy na zip

Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný

Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Bunda ze softshellu pro nejnáročnější práce
  • Bunda je odolná proti větru a vodě z prodyšného materiálu
  • Nastavitelná na spodním lemu pomocí stahovací šňůrky pro maximální volnost pohybu, a pro zabránění prochladnutí
  • Prodloužená záda dále zvyšují pohodlí
  • Reflexní detaily po celém obvodu bundy včetně ramen, abyste byli vidět ze všech úhlů, i když se ohýbáte
  • Certifikováno podle normy EN 471 třídy 3 pro oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka