Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvá tkanina ze softshellové laminace, nepromokavá 10000 mm, větruodolná, prodyšná Ret 7, 2, 300 g/m²
Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Vysoký límec
Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Vnitřní síťovaná kapsa
Přední kapsy na zip
Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Reflex
50 mm široká reflexní páska, 65 mm široká reflexní páska, Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip
Popis:
- Bunda ze softshellu pro nejnáročnější práce
- Bunda je odolná proti větru a vodě z prodyšného materiálu
- Nastavitelná na spodním lemu pomocí stahovací šňůrky pro maximální volnost pohybu, a pro zabránění prochladnutí
- Prodloužená záda dále zvyšují pohodlí
- Reflexní detaily po celém obvodu bundy včetně ramen, abyste byli vidět ze všech úhlů, i když se ohýbáte
- Certifikováno podle normy EN 471 třídy 3 pro oděvy s vysokou viditelností
Norma: