{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2269 | |
Rozsah nominálnych veľkostí | 7,01 mm - 8 mm | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Stúpanie | 0,01 mm | |
Tvrdosť | 60 ± 2 HRC | |
Materiál | Kalibračná oceľ | |
Počet skúšobných kolíkov | 100 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Skúšobný kolík |
Číslo položky | 483820 7-8 | |
EAN/GTIN | 2050001048622 |