Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Límec podšitý fleecem
Odnímatelná kapuce, kterou lze schovat do límce
Zpracování
Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa s voděodolným zipem a fleecovou podšívkou
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy se zipem
Podšívka
Síťovaná podšívka
Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy, odvětrávání v sedle
Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní páska na těle, rukávech a ramenou, reflexní detail na kapuci
Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip
Popis:
- Lehká, větru a vodě odolná funkční bunda s podlepenými švy
- Síťovaná podšívka se stahovacími šňůrkami v pase a spodní části bundy
- Vysoký límec se zipem po celé délce pro přiléhavou ochranu
- Certifikováno podle EN ISO 20471, XXS-XS třída 2, S-XXXL třída 3, ochranný oděv s vysokou viditelností, a EN 343 - ochranný oděv za špatného počasí
Norma:
- EN 343, Class 4,4
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3