Fleecová bunda vysoká viditelnost L

Č. pol.: 483325605500L
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 483325605500L
EAN/GTIN 7330509470060
Číslo výrobcu 483325605500L

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, fleece, jednostranně počesaný, antipilling, 250 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkazku

Kapsy
Přední kapsy na zip

Vrchní úprava
Manžeta s gumičkou

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Pohodlná fleecová bunda s vysokou viditelností, dvěma předními kapsami na zip a 50mm reflexní páskou dvakrát kolem těla a rukávů
  • Vhodná k použití jako střední vrstva
  • Certifikováno podle EN 471/EN ISO 20471, XS-S třída 2 M-XXXL třída 3, oblečení s vysokou viditelností

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka