GPS-18-40-300-DC IC908 Vodicí podložky z tvrdokovu pro pistolové vrtáky

Č. pol.: 4829980
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4829980
EAN/GTIN 7291075356243
Číslo výrobcu 4829980
Číslo L L24020 626

Popis

Popis:

  • Vřetena příslušenství
  • Celková délka (OAL): 40 mm
  • Šířka hřídele (B): 18 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL): 40 mm
  • Šírka stopky (B): 18 mm