GPS-07-20-120-DC IC908 Vodicí podložky z tvrdokovu pro pistolové vrtáky

Č. pol.: 4829110
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4829110
EAN/GTIN 7291075356182
Číslo výrobcu 4829110
Číslo L L24020 606

Popis

Popis:

  • Příslušenství vřetena
  • Celková délka (OAL): 20 mm
  • Šířka hřídele (B): 7 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL): 20 mm
  • Šírka stopky (B): 7 mm