Zimní bunda s vysokou viditelností S

Č. pol.: 482819003399S
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 482819003399S
EAN/GTIN 7330509347126
Číslo výrobcu 482819003399S

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
70 % polyester, 30 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 230 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkaz totožnosti
Zip v podšívce na přenášení
Odnímatelná a nastavitelná kapuce (prodává se samostatně, 2165, 2166)

Kapsy
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na rukávu s kapsou na pero
Kapsy na hrudi se zapínáním na zip

Podšívka
Podšívka v rukávu, Plicní podšívka v oblasti krku, Plicní podšívka na těle

Funkčnost
Odolný voděodpudivý materiál

Zapínání
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Nastavitelný spodní lem na knoflík

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Při práci v náročných podmínkách je velmi důležitý výběr pracovního oblečení
  • Proto zvolte funkční bundu s vysokou viditelností, fluorescenčními barvami a reflexními prvky
  • Bunda má vrstvenou podšívku, která udržuje tělesné teplo a pohodlí po celý den
  • Dvojitá kapsa a zip v zadní podšívce, to vše pro co nejlepší pohodlí
  • Certifikováno podle normy EN 471 / EN ISO 20471 stupeň 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
  • EN342, ochrana proti chladnému prostředí

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka