Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Límec podšitý fleecem
Zip v podšívce pro přenos
Odnímatelná a nastavitelná kapuce (prodává se samostatně, 2165, 2166)
Zakončení
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Přední kapsy s klopou a boční kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na rukávu s kapsou na propisku
Kapsy na hrudi se zapínáním na zip
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Větru a voděodolný prodyšný materiál, podlepené švy
Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip
Popis:
- Bunda Hi-Vis, která díky nepromokavé povrchové tkanině nepropouští vítr a vlhkost
- Bunda je podšitá prošívanou látkou a má praktický zip v zadní podšívce
- Bunda je navržena tak, abyste byli viditelní ze všech stran díky reflexním prvkům po celém obvodu, dokonce i na ramenou, takže jste viditelní shora i když se ohýbáte
- Certifikováno podle EN ISO 20471, XXS třída 2 XS-XXXL třída 3, ochranný oděv s vysokou viditelností
- EN 342 ochranný oděv pro ochranu proti chladu
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
- Combination Certification C ->XS
- EN 342 together with art: 1883 or 1885