DDD-EF 25.01-26.40-FT Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4stupňovým vnějším závitem pro destičky Trigon

Č. pol.: 4825147
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4825147
EAN/GTIN 7291075354867
Číslo výrobcu 4825147
Číslo L L24020 207

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 71,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I3
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 26.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25.01 mm
  • Celková délka (OAL) 71.1 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka