DSD-IF 20.00-21.99-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 4824553
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4824553
EAN/GTIN 7291075354928
Číslo výrobcu 4824553
Číslo L L24020 198

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 61,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O8
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 61.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka