Kleště na stříhání kabelů-1ks

Č. pol.: 48226104
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
    Druh produktu Nožnice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 48226104
    EAN/GTIN 045242356140
    Číslo výrobcu 48226104
    Číslo L L00800 3767

    Popis

    Popis:

    • Nejlepší kvalita řezání: zkosené řezné čelisti pro přesné a hladké řezy kabelů
    • Pohodlné rukojeti: pohodlnější než rukojeti s izolací proti ponoření, měkká rukojeť se neodlupuje
    • Kovaná konstrukce pro vysokou odolnost
    • Černý oxidový povlak pro vysokou ochranu proti korozi

    Charakteristika:

    • Maximální pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 12
    • Maximální průřez kabelu: 107
    • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 12 mm ⌀ / 107 mm²
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Nůžky na kabely - 1 ks

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka