NŮŽKY NA PLECH DLOUHÉ ROVNÉ STŘIHY - 1KS

Č. pol.: 48224537
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
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48224537
EAN/GTIN 045242503681
Číslo výrobcu 48224537
Číslo L L00800 3684

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť pro nízkou únavu a bezpečnou práci.Řezné hrany s mikrozoubky pro co nejlepší přilnavost k obrobku.Optimální poměr páky pro snadnější postup práce v silnějších materiálech.Torzní pružina automaticky otevírá řezné hrany během řezání pro rychlejší postup práce a menší námahu.Chromované řezné hrany chráněné proti korozi pro delší životnost
  • Speciálně kalené.Vyrobené z legované oceli pro optimální životnost.Jednoruční blokovací mechanismus.Kompaktní konstrukce pro snadnější postup práce.Snadná identifikace směru střihu na hlavě, rukojeti a barevné označení.Ergonomická rukojeť s měkkou podložkou pro pohodlné držení.Nůžky na plech: pro krátké, rovné a tvarované střihy
  • Ideální pro malé poloměry.Zakřivené nůžky: pro dlouhé souvislé řezy, rovné nebo zakřivené řezy
  • 45°; úhel udržuje uživatele mimo řezaný materiál.Extra dlouhé, bočně odsazené nůžky: pro dlouhé a rovné souvislé řezy

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 450
  • Max. pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 1.0
  • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 1,0
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,0
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Dlouhé přímé letecké nůžky
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 1,0

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka