NŮŽKY NA PLECH PRAVÝ ŘEZ - 1KS

Č. pol.: 48224520
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
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48224520
EAN/GTIN 045242503636
Číslo výrobcu 48224520
Číslo L L00800 3751

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť pro neunavující a bezpečnou práci
  • Řezné hrany s mikrozoubkováním pro co nejlepší přilnavost k obrobku
  • Optimální poměr páky pro snadnější postup práce v silnějších materiálech
  • Torzní pružina automaticky otevírá řezné hrany během řezání pro rychlejší postup práce a menší námahu
  • Chromované řezné hrany chráněné proti korozi pro delší životnost
  • Speciálně kalené
  • Vyrobeno z legované oceli pro optimální životnost
  • Jednoruční blokovací mechanismus
  • Kompaktní konstrukce pro snadnější postup práce
  • Snadná identifikace směru střihu na hlavě, rukojeti a barevné značení
  • Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem pro vysoký uživatelský komfort
  • Nůžky na plech: pro krátké, rovné a tvarové střihy
  • Ideální pro malé poloměry
  • Zakřivené nůžky na plech: pro dlouhé souvislé střihy, přímé nebo zakřivené střihy
  • Úhel 45° udržuje uživatele v dostatečné vzdálenosti od stříhaného materiálu
  • Podélné, bočně posunuté nůžky na plech: pro dlouhé a rovné souvislé řezy

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 430
  • Maximální pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 1,0
  • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 1,0
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,0
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Pravé letecké nůžky
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 1,0

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.