426 A Drátky pro měrení závitů závitu 0,335 mm

Č. pol.: 4821005
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
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4821005
EAN/GTIN 4059192040055
Číslo výrobcu 4821005
Číslo L L40110 591

Popis

Prevedenie:

  • Pro zavěšení nad zkušební vzorek
  • Sada se skládá ze 3 zkušebních kolíků
  • Výrobní tolerance ± 0,5 ?m
  • Délka zkušebního kolíku: 32 mm

Popis:

426 A Závitový zkušební kolík
  • Průměr v mm: 0,335
  • Výrobní tolerance +/-: 0,5 µm

Charakteristika:

  • Aplikace: K určování stoupacího průměru vnějších závitů třívodičovou metodou
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Název výrobku: Závitový zkušební kolík
  • Typ výrobku: 426 A
  • Výrobní tolerance +/-: 0.5 µm
  • Rozměr D: 0.335 mm
  • Průměr v mm: 0.335 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka