GD-DH 21.00-15D-M32-10 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820493
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4820493
    EAN/GTIN 7291075354430
    Číslo výrobcu 4820493
    Číslo L L24020 181

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 439,2 mm, užitečná délka (LU) 333,2 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 21 mm
    • Funkcní délka (LF) 376 mm
    • Skupina délek 15xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 10
    • Celková délka (OAL) 439.2 mm
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Použitelná délka (LU) 333.2 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka