GD-DH 28.00-25D-M40-12 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820392
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4820392
    EAN/GTIN 7291075354409
    Číslo výrobcu 4820392
    Číslo L L24020 519

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 28 mm, celková délka (OAL) 830,6 mm, efektivní délka (LU) 703,6 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 28 mm
    • Funkcní délka (LF) 757 mm
    • Skupina délek 25xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 12
    • Celková délka (OAL) 830.6 mm
    • Délka stopky (LS) 70 mm
    • Použitelná délka (LU) 703.6 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka