Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Svařovaná ocelová konstrukce. Se 2 zásobníky z ocelového plechu. Trubkový ocelový držák a plechové zásobníky jsou sešroubovány. Zásobníky jsou olejotěsné, výška okraje 40 mm. Práškové lakování RAL 7016 antracitově šedá. Horizontální tlačná rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 200 kg.
Charakteristika:
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3