GD-DH 0.810-15D-I1.25-10 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4819611
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TRI-DEEP
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4819611
    EAN/GTIN 7291075355031
    Číslo výrobcu 4819611
    Číslo L L24020 284

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,81″, Celková délka (OAL) 16,656″, použitelná délka (LU) 12,53″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.81″
    • Desetinný ekvivalent: 0.81″
    • Funkcní délka (LF): 14.17″
    • Skupina délek: 15xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 10
    • Celková délka (OAL): 16.656″
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Použitelná délka (LU): 12.53″

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka