Pár meracích čeľustí s valcovým osadením 16

Č. pol.: 481900 16
Nastavte cenu 2 ks (154,96 € / 1 ks)

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ nástavca na pár čeľustí Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ nástavca na pár čeľustí 16 mm
najväčšia hĺbka merania 20 mm
Šírka 9 mm
Výška 9 mm
Celková dĺžka 55 mm
Druh produktu Meracie rameno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481900 16
EAN/GTIN 4030489220947

Popis

Prevedenie:

Meracie čeľuste s cylindrickým nadstavcom DIN 861 list 2 na vnútorné a vonkajšie merania a ako nastavovacia pomôcka.

Poznámka:

Meracie čeľuste s širokou podložkou pre vnútorné meracie zariadenia na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka