GD-DH 21.00-25D-M32-10 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4818128
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4818128
EAN/GTIN 7291075354294
Číslo výrobcu 4818128
Číslo L L24020 174

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 659,2 mm, efektivní délka (LU) 553,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Funkcní délka (LF) 596 mm
  • Skupina délek 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 10
  • Celková délka (OAL) 659.2 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 553.2 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka