GD-DH 17.00-15D-M25-08-N Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4817816
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4817816
EAN/GTIN 7291075354225
Číslo výrobcu 4817816
Číslo L L24020 505

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 17 mm, celková délka (OAL) 368,2 mm, efektivní délka (LU) 272,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Funkcní délka (LF) 310 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 08
  • Celková délka (OAL) 368.2 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 272.2 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky