GPB-14-40-250 CDZAP GPB-06-20-120 CDZAP Vodicí destičky

Č. pol.: 4817049
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISCARDEEPDRILL

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4817049
    EAN/GTIN 7291075252606
    Číslo výrobcu 4817049
    Číslo L L24250 16

    Popis

    Popis:

    Příslušenství pro vrtací nástroje, celková délka (OAL) 40 mm, šířka (W) 14 mm

    Charakteristika:

    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Tlouštka (H) 7.5 mm
    • Width (W) 14 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka