GPB-12-35-250 CDZAP GPB-06-20-120 CDZAP Vodicí destičky

Č. pol.: 4817048
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARDEEPDRILL

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4817048
    EAN/GTIN 7291075252590
    Číslo výrobcu 4817048
    Číslo L L24020 122

    Popis

    Popis:

    Příslušenství pro vrtací nástroje, celková délka (OAL) 35 mm, šířka (W) 12 mm

    Charakteristika:

    • Celková délka (OAL) 35 mm
    • Tlouštka (H) 5.5 mm
    • Width (W) 12 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka