Nastavovacia pomôcka pre posuvné meradlo 10/30

Č. pol.: 481405 10/30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 44,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný / Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 30,00 ±0,002 mm
Vnútorný ⌀ 10,00 ±0,002 mm
Hĺbka otvora 10,00 ±0,01 mm
Povrch kalené, brúsené a lapované
Druh produktu Nastavovacia mierka pre posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481405 10/30
EAN/GTIN 4045197227942

Popis

Prevedenie:

Tvrdené, brúsené a lapované. Na rýchlu kontrolu stálosti rozmerov meracích hrotov, meracích čeľustí a hĺbkového rozmeru posuvného meradla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka