Lewisův vrták do dřeva SHOCKWAVE 22x460mm-1ks

Č. pol.: 48136762
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
Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48136762
EAN/GTIN 045242519033
Číslo výrobcu 48136762
Číslo L L00800 1650

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití se všemi (akumulátorovými) šroubováky a (akumulátorovými) rázovými utahováky
  • Vrtání otvorů pomocí rázového utahováku nevyžaduje velkou námahu a lze jej provádět jednou rukou
  • Práce na žebřících nebo nad hlavou je proto bezpečnější
  • Speciální proces zónového kalení dává vrtáku mimořádně tvrdou stopku, dokonale pružnou spirálu pro přenos krutu a stabilní vrtací hrot pro dlouhotrvající stabilitu i při použití s příklepovými klíči
  • Nová speciální řezná hlava Milwaukee™ je díky kalenému závitovému hrotu a hlavnímu břitu ideálně vhodná pro použití s příklepovými klíči
  • Optimální úhel 20° umožňuje rychlý odvod třísek a také nepřetržitý samoposuv
  • Leštěná a práškově lakovaná spirála zajišťuje optimální transport třísek a vyšší posuv vrtáku
  • Při dokončování se odstraňují stopy po frézování, takže povrch je velmi rovný
  • Spirála Lewis je díky velké a široké šroubovici optimální pro rychlý transport třísek
  • Nabroušené břity jsou ideální pro čistý postup vrtání
  • Nabroušené břity
  • S upínací stopkou 7/16˝ vhodnou pro použití s 1/2 rázovými šroubováky (nutný adaptér 48660061)
  • Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo, mokré nebo ošetřené dřevo, překližku, dřevotřísku, WPC dřevo, lepené dřevo, tropické dřevo, jako je bongossi, iroko nebo teak

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 395
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: IAD 22 x 460 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka