Sada meracích blokov Keramika, trieda tolerancie 0 87

Č. pol.: 481300 87

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 2 289,00 € PU (ks)
  • 642,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet základných mierok Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 0
Tvrdosť 1,35 HV
Materiál Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2)
Počet základných mierok 87
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481300 87
EAN/GTIN 4946368219172
Číslo výrobcu 516-346-10

Popis

Prevedenie:

Z vysoko čistého keramického materiálu oxid zirkoničitý (ZrO2) vyrábaného spekaním.
  • Tvrdosť: S cca 1350 HV asi dvakrát tak tvrdé ako oceľ.
  • Medza pevnosti: Dosahuje cca 70 % pevnosti ocele v ohybe. Necitlivé voči nárazom a úderom.
  • Odolnosť proti opotrebovaniu: Približne 10x dlhšia životnosť v porovnaní s oceľou. Bez tvorby výronkov. Bez plastickej deformácie. Škrabance a drobné chyby preto nemajú žiadny vplyv na výsledok merania. Povrch zostáva posúvateľným dlhšie ako v prípade ocele.
  • Manipulácia/ošetrenie: vysoká odolnosť voči lúhom, kyselinám, oleju a brúsnej vode. V porovnaní s oceľou nie je potrebné vykonávať časovo náročné odmasťovanie pred použitím a namazanie po použití. V prípade dlhších rozmerov je výhodou nízka hmotnosť.
  • Teplotné vlastnosti: koeficient rozťažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobne ako v prípade ocele. Nízka tepelná vodivosť.
  • Antimagnetické: nemagnetizovateľné.
  • Posúvateľnosť: vďaka homogénnej, veľmi hustej štruktúre vzniká najlepšia priľnavosť aj pri oceli a ľahká posúvateľnosť. Zváranie za studena nie je možné.
  • Skúšobný protokol: Každá koncová miera je jednotlivo opatrená identifikačným číslom. Skutočná odchýlka od predpokladanej mierky je zaznamenaná v protokole. Absolútna reálna mierka je takto daná. Vrátane skúšobného protokolu od výrobcu odkazujúceho na národné normy.

Použitie:

Trieda tolerancie 0 ako etalón na kontrolu pracovných koncových rozmerov alebo pre veľmi presnú kontrolu prístrojov.

Obsah:

po 1 ks s daným rozmerom: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Odstupnovanie 0,001: 9 ks 1,001 − 1,009 mm
Odstupnovanie 0,01: 49 ks 1,01 − 1,49 mm
Odstupnovanie 0,5: 19 ks 0,5 − 9,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka