Sada meracích blokov Keramika, trieda tolerancie 1 32

Č. pol.: 481250 32

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 233,00 € PU (ks)
  • 811,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet základných mierok Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerančná trieda 1
Tvrdosť 1 350 HV
Materiál Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2)
Počet základných mierok 32
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481250 32
EAN/GTIN 4045197154750
Číslo výrobcu 481250 32

Popis

Prevedenie:

Z vysoko čistého keramického materiálu oxid zirkoničitý (ZrO2) vyrábaného spekaním.
  • Tvrdosť: S cca 1350 HV asi dvakrát tak tvrdé ako oceľ.
  • Medza pevnosti: Dosahuje cca 70 % pevnosti ocele v ohybe. Necitlivé voči nárazom a úderom.
  • Odolnosť proti opotrebovaniu: Približne 10x dlhšia životnosť v porovnaní s oceľou. Bez tvorby výronkov. Bez plastickej deformácie. Škrabance a drobné chyby preto nemajú žiadny vplyv na výsledok merania. Povrch zostáva posúvateľným dlhšie ako v prípade ocele.
  • Manipulácia/ošetrenie: vysoká odolnosť voči lúhom, kyselinám, oleju a brúsnej vode. V porovnaní s oceľou nie je potrebné vykonávať časovo náročné odmasťovanie pred použitím a namazanie po použití. V prípade dlhších rozmerov je výhodou nízka hmotnosť.
  • Teplotné vlastnosti: koeficient rozťažnosti (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobne ako v prípade ocele. Nízka tepelná vodivosť.
  • Antimagnetické: nemagnetizovateľné.
  • Posúvateľnosť: vďaka homogénnej, veľmi hustej štruktúre vzniká najlepšia priľnavosť aj pri oceli a ľahká posúvateľnosť. Zváranie za studena nie je možné.
  • Skúšobný protokol: Každá koncová miera je jednotlivo opatrená identifikačným číslom. Skutočná odchýlka od predpokladanej mierky je zaznamenaná v protokole. Absolútna reálna mierka je takto daná. Vrátane skúšobného protokolu od výrobcu odkazujúceho na národné normy.

Použitie:

Trieda tolerancie 1 ako pracovný a nastavovací rozmer na kontrolu porovnávacích kalibrov. Pre meracie laboratóriá.

Obsah:

po 1 ks s daným rozmerom: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Odstupnovanie 0,01: 9 ks 1,01 − 1,09 mm
Odstupnovanie 0,1: 9 ks 1,1 − 1,9 mm
Odstupnovanie 1,0: 9 ks 1 − 9 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka