GD-DH 16.50-25D-M25-08-N Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4812120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4812120
EAN/GTIN 7291075354201
Číslo výrobcu 4812120
Číslo L L24020 503

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 16,5 mm, celková délka (OAL) 522,2 mm, efektivní délka (LU) 427,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 464 mm
  • Skupina délek 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 08
  • Celková délka (OAL) 522.2 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 427.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka