Súprava endoskopov s dotykovou obrazovkou HD s otočnou sondou 180°, ⌀ 3,9 mm

Č. pol.: 4812-23/5AF
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
Číslo položky 4812-23/5AF
EAN/GTIN 4000896249824
Číslo výrobcu 4812-23/5AF
Číslo L L60140 5725

Popis

Popis:

Aplikácia:
Diagnostika a dokumentácia dutín pre posúdenie poškodenia
  • Vylepšené detaily s HD kamerou
  • Farebný dotykový displej s Li-Ion batériou a magnetickým držiakom
  • Dotykový displej s podporou slnečného žiarenia 127 mm (5 palca)
  • Rozlíšenie displeja: 800 x 480 pixelov
  • 10-úrovňové nastavenie jasu (5 + 5 zvýšenie)
  • Zoom (Priblíženie): 3x
  • Strieľať v 3 rôznych časových slučiek
  • Formát obrazu (jpg): 1920 x 1080 pixelov
  • Formát videa (MP4): 1920 x 1080 pixelov
  • Negatívna reprezentácia obrazu kamery
  • Prenos dát: USB-C.
  • HDMI port pre video výstup
  • Video výstup: Micro HDMI
  • Batéria: Li-Ion batéria
  • Doba nabíjania 3.5 hodín
  • Prevádzková doba pri plnom nabití: 4 hodín
  • Prevádzková teplota: 10°C až 50°C.
  • Prevádzková vlhkosť až 90% (bez kondenzácie)
  • Trieda ochrany IP (základná jednotka): IP54
  • Vstavaný mikrofón
  • Kompatibilný s HAZET HD sondami 4812-23AF a 4812-11FS
  • Hmotnosť: 705 g
  • Rozmery: 162 x 128 x 46 mm
  • Kompaktný dizajn
  • Jednoduchá manipulácia
  • Otočná magnetická základňa: 180° nastaviteľná
  • Závit pre montáž statívovej skrutky (1/4″) do magnetickej základne
  • Tlačidlo Reset (Resetovať)
  • Zobrazuje kapacitu batérie
  • Automatické vypnutie je voliteľné v 4 rôznych časoch
  • Nahrávanie videí (formát MOV) a fotografií (formát JPEG)
  • Formát obrazu: JPG, 1920 x 1080 pixelov s voliteľnou vodotlačou a časovou pečiatkou
  • Formát videa: MP4, 1920 x 1080 pixelov s voliteľnou vodotlačou, časoznakom a zvukom
  • Vlastné logá môžu byť pridané ako vodoznaky (160 x 160 pixelov)
  • Zrkadlenie obrazu kamery
  • Pomenujte fotografie na dotykovej obrazovke
  • Vytvorenie priečinkov na dotykovej obrazovke
  • DC napájací adaptér: 5 v / 3 A.
  • Nabíjačka: USB nabíjací adaptér DC-5 v / 3
  • je možné nastaviť 28 jazykov ponuky
  • Použite systém ako čítačku kariet / kameru cez USB pripojenie k PC.
    Počítačový softvér v Download
  • L-BOXX 190 L-136
  • Počet nástrojov: 5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka