Súprava HD endoskopov s prednou a bočnou kamerou, ⌀ 4,9 mm

Č. pol.: 4812-11/5FS
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
Číslo položky 4812-11/5FS
EAN/GTIN 4000896249572
Číslo výrobcu 4812-11/5FS
Číslo L L60140 5766

Popis

Popis:

Aplikácia:
Diagnostika a dokumentácia dutín pre posúdenie poškodenia
  • Vylepšené detaily s HD kamerou
5-dielna sada v plastovom puzdre:
  • Základná jednotka 4812-11G.
  • Sonda HD 4812-11FS
  • SD karta 32 GB
  • Kábel Micro HDMI (A až D) 1.8 m.
  • Kábel USB-C (A až C) 1 m.
  • Kábel USB-C (A až C) 1 m.
  • Zosilnenie svetla a zabudovaná redukcia odrazu
  • Svetelný zdroj: 5 stmievateľných LED diód pre optimálne osvetlenie
  • Nahrávky v rôznych časových slučkách sú voliteľné
  • Zoom: 1,5x a 2x
  • Formát obrazu (jpg): 1920 x 1080 pixelov
  • Formát videa (MP4): 1920 x 1080 pixelov
  • Zrkadlenie obrazu kamery
  • Negatívna reprezentácia obrazu kamery
  • Prenos dát: USB-C.
  • Video výstup: Micro HDMI
  • Prevádzková teplota: 10°C až 50°C.
  • Prevádzková vlhkosť až 90% (bez kondenzácie)
  • Trieda ochrany IP (základná jednotka): IP54
  • Rozhranie USB môže byť použité ako zdroj napájania, keď nie sú nainštalované žiadne batérie
  • Kompatibilný s HAZET HD sondami 4812-11FS a 4812-23AF
  • Zdroj napájania: 4 x AA batérie
  • Hmotnosť: 370 gramov bez batérií
  • Rozmery (L x Š x v): 276 x 123 x 54 mm
  • Kompaktný dizajn
  • Jednoduchá manipulácia
  • Oko na priehradke batérie pre upevnenie popruhu na ruky (ochrana proti pádu)
  • Závit pre montáž statívovej žľazy (1/4″)
  • Tlačidlo Reset (Resetovať)
  • Funkcia automatického vypnutia 3-smerného nastavenia
  • Nahrávanie videí (formát MOV) a fotografií (formát JPEG)
  • Formát obrazu: JPG, 1920 x 1080 pixelov s voliteľným časovým zosilňovačom
  • Formát videa: MP4, 1920 x 1080 pixelov s voliteľným časovým zosilňovačom
  • je možné nastaviť 29 rôznych jazykov ponuky
  • Použite systém ako čítačku kariet / kameru cez USB pripojenie k PC
    softvéru v Download
  • Kompatibilný s HAZET HD sondami 4812-11FS a 4812-23AF
  • Plastová krabica
  • Počet nástrojov: 5

Rozsah dodávky:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka