GD-DH 0.437-35D-I0.75-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Č. pol.: 4811820
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4811820
EAN/GTIN 7291075482881
Číslo výrobcu 4811820
Číslo L L24020 537

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,437″, použitelná délka (LU) 16,606″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.437″
  • Desetinný ekvivalent: 0.437″
  • Funkcní délka (LF): 17.677″
  • Skupina délek: 35xD
  • Délka stopky (LS): 1.968″
  • Použitelná délka (LU): 16.606″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka