NPMX 080308R-G IC8355 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Č. pol.: 4811716
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4811716
    EAN/GTIN 7291075447934
    Číslo výrobcu 4811716
    Číslo L L24250 3

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,36 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Šírka vložky (W1) 8.36 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka