TPMX 140308R-G IC8355 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Č. pol.: 4809407
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 4809407
    EAN/GTIN 7291075448078
    Číslo výrobcu 4809407
    Číslo L L24250 128

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 8,45 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.45 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka