NPMT 050304R-HF-I IC948 Vyměnitelné destičky pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Č. pol.: 4809380
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria FINEBEAM
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4809380
    EAN/GTIN 7291075448276
    Číslo výrobcu 4809380
    Číslo L L24250 95

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 5,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka