DSD-EF 87.00-89.00-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4809347
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) FINEBEAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4809347
EAN/GTIN 7291075450712
Číslo výrobcu 4809347
Číslo L L24020 457

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 173 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 77 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I22
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 89 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 87 mm
  • Celková délka (OAL) 173 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FINEBEAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka