ÚHLOVÁ VRTACÍ HLAVA P1M

Č. pol.: 48062871
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
Číslo položky 48062871
EAN/GTIN 045242088812
Číslo výrobcu 48062871
Číslo L L00800 1266

Popis

Popis:

  • S úhlovou vrtací hlavou se z vrtáku Milwaukee™ HDE 13 RQD jednoduše stane úhlová vrtačka
  • Vhodná zejména pro práci v těžko přístupných a úzkých místech
  • Otočná o 360°
  • Dvě rychlosti: 1
  • Pomalá: otáčky se sníží o 30 %, točivý moment se zvýší o 50 %
  • 2. rychlý: rychlost se zvýší o 50 %

Charakteristika:

  • Obsah balení: spojovací kus, trubková přípojka a úhlová vrtací hlava (46 mm x 95 mm).
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Nástavec pro pravoúhlé vrtání - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka