GD-DH 15.00-20D-M25-07 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4805766
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4805766
EAN/GTIN 7291075354157
Číslo výrobcu 4805766
Číslo L L24020 494

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 415,95 mm, efektivní délka (LU) 322 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 358 mm
  • Skupina délek 20xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 07
  • Celková délka (OAL) 415.95 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 322 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka