GD-DH 16.50-10D-M25-08-N Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4805712
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4805712
EAN/GTIN 7291075354140
Číslo výrobcu 4805712
Číslo L L24020 418

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 16,5 mm, celková délka (OAL) 267,2 mm, efektivní délka (LU) 172,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 209 mm
  • Skupina délek 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 08
  • Celková délka (OAL) 267.2 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 172.2 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka