{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerančná trieda | 2 | |
Tvrdosť | 64 HRC - 66 HRC | |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | |
Počet základných mierok | 47 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 480500 47 | |
EAN/GTIN | 4045197208279 | |
Číslo výrobcu | 480500 47 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava paralelných základných mierok Trieda tolerancie 2 47
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
286 kus/y s okamžitým dodaním
325,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
523,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
1 675,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet základných mierok | 47 | 47 | 47 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Tolerančná trieda | 2 | 1 | 1 |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | vystarnutá špeciálna oceľ | Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2) |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera | Koncová miera |