{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerančná trieda | 1 | |
Tvrdosť | 64 HRC - 66 HRC | |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | |
Počet základných mierok | 103 | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Koncová miera |
Číslo položky | 480450 103 | |
EAN/GTIN | 4045197208231 | |
Číslo výrobcu | 480450 103 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava paralelných základných mierok Trieda tolerancie 1 103
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
981,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
575,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet základných mierok | 103 | 103 |
Tvrdosť | 64 HRC - 66 HRC | 64 HRC - 66 HRC |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Materiál | vystarnutá špeciálna oceľ | vystarnutá špeciálna oceľ |
Druh produktu | Koncová miera | Koncová miera |