GD-DH 11.50-15D-M20-06 Vrták s vyměnitelnými destičkami s jedním břitem pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru.

Č. pol.: 4803313
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4803313
EAN/GTIN 7291075483017
Číslo výrobcu 4803313
Číslo L L24020 378

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 11,5 mm, efektivní délka (LU) 181,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 209 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 181.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka